Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni digitalni rele ACTI9 IHP 230V AC 2P 60 min.prog. 24ur+ 7dni brez letnega prog. 2,5M z baterijo

Šifra: 2772483

EAN: 3606489524463

SCHNEIDER ELECTRIC

CCT15442 - IHP 2c

No product image

Acti9 časovno stikalo digitalno IHP 2 kanala

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 IHP
Napajalna napetost (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Število kanalov (P)
2
60 min Program
60 min.prog.
24-urni program
24ur+
Tedenski program
7dni
Letni program
brez letnega prog.

Ostali podatki ali lastnosti

Avtonomija v urah
87600
Avtonomija v letih
10
Način montaže
DIN-letev
Frekvenca napajalne napetosti (Hz)
50-60
Avtonomija na dan (s)
0,25
Navodila na zaslonu
Da
Počitniški program
Da
Impulzni program
Ne
Program cikla
Ne
Astro program
Ne
Naključni program
Ne
Števec delovnih ur
Ne
Sinhrono omrežje
Da
Kvarčno nadzorovano
Da
Radio nadzor
Ne
Najkrajši preklopni čas kanal 1 (min)
1
Najkrajši preklopni čas kanala 2 (min)
1
Število pomnilniških mest
56
Samodejno preklapljanje na poletni/zimski čas
Da
Ročno delovanje
Da
Zunanji vhod za potisni gumb
Da
Preklopni predizbor
Da
Nominalni preklopni tok pri 250 V AC (A)
16
Brezpotencialno kontaktno stikalo
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina v številu modularnih razmakov
2,5
Širina (mm)
45
Višina (mm)
92,6
Globina (mm)
67
Zunanje Programiranje
Ne
S spominsko kartico
Ne
Radijska (DCF 77)
Ne
GPS (Global Positioning System)
Ne
Vrsta kontakta
Preklopni kontakt
Izhodni signal
Drugo
Zunanje programiranje prek
Drugo
Najkrajši preklopni čas kanala 1 (s)
60
Najkrajši preklopni čas kanala 2 (s)
60

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center