Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Brezhalogeni kabel NHXMH -J 3X1,5mm2 SIV Cca - s1, d1, a1 - 500 m

Šifra: 2800163

EAN: 3838629783656

Drugi proizv.

2717249

No product image

Brezhalogeni kabel NHXMH -J 3X1,5mm2 SI Cca - s1, d1, a1 - 500 m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Zaščitni vodnik
-J
Število žil
3
Nominalni presek vodnikov (mm2)
1,5
Barva zunanjega plašča
siva
Razred odziva na ogenj
Cca
Razred razvoja dima
s1
Razred gorečih kapljic
d1
Razred kislosti
a1

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
NHXMH

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center