Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Bremensko / ločilno stikalo SENTRON 3KD4240-0PE10-0 400A 4P

Šifra: 2871900

EAN: 4001869472928

SIEMENS

3KD4240-0PE10-0 - 3KD42400PE100

No product image

Bremensko stikalo 400 A, velikost 3, 4-polni, sprednji mehanizem delovanja na levi strani,...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivni tok Iu (A)
400
Število polov (P)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba kot glavno stikalo
Da
Zasnovan kot servisno/vzdrževalno stikalo
Da
Izvedba kot varnostno stikalo
Da
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
Da
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
1000
Nazivna moč pri AC-23, 400 V (kW)
200
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
6
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
6
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne
Izbira sprostitvene napetosti
Ne
Primerno za talno pritrditev
Da
Primerno za vgradnjo spredaj
Ne
Primerno za vgradnjo na sredini, spredaj
Ne
Ključavnica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Ploščata vtična povezava
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP00
Različica kot stikalo za vzvratno vožnjo
Ne
Nazivni trajni tok pri AC-21, 400 V (A)
400
Nazivni kratkostični vzdržni tok lcw (kA)
13
Preklopna moč pri 400 V (kW)
220
Barva kontrolnega člena
Drugo
Število stikal
1
Nazivni trajni tok pri AC-23, 400 V (A)
400
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center