Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Bremensko / ločilno stikalo SENTRON 3KC0422-2ME00-0AA0 32A 4P

Šifra: 2872451

EAN: 4001869537399

SIEMENS

3KC0422-2ME00-0AA0 - 3KC04222ME000AA0

No product image

SENTRON, 3KC preklopno stikalo, ročno upravljanje, MTSE, velikost: 1, ...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivni tok Iu (A)
32
Število polov (P)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba kot glavno stikalo
Da
Zasnovan kot servisno/vzdrževalno stikalo
Da
Izvedba kot varnostno stikalo
Da
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
Da
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
415
Nazivna moč pri AC-23, 400 V (kW)
15
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
8
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne
Izbira sprostitvene napetosti
Ne
Primerno za talno pritrditev
Ne
Primerno za vgradnjo spredaj
Ne
Primerno za vgradnjo na sredini, spredaj
Ne
Primerno za vgradnjo v distribucijsko ploščo
za vgr.v dist.ploščo
Primerno za vmesno montažo
tudi za vmesno monta
Ključavnica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Okvirne klešče
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP20
Nazivni trajni tok pri AC-21, 400 V (A)
32
Nazivni kratkostični vzdržni tok lcw (kA)
3
Barva kontrolnega člena
Drugo
Nazivni trajni tok pri AC-23, 400 V (A)
32
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center