Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Bremensko / ločilno stikalo COMPACT INS 100A 3P DIN letev RD/RU

Šifra: 1158961

EAN: 3303430289241

SCHNEIDER ELECTRIC

28924 - INS100

No product image

Ločilno stikalo Compact INS100 - 3 poli - 100 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
COMPACT INS
Nazivni tok Iu (A)
100
Število polov (P)
3
Vrsta priključka
DIN letev (letev)

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot kompaktno ločilno stikalo
zasn.kot konpakt.loč.
Izvedba kot glavno stikalo
Da
Zasnovan kot servisno/vzdrževalno stikalo
Da
Izvedba kot varnostno stikalo
Ne
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
Da
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
690
Nazivna moč pri AC-23, 400 V (kW)
45
Kratkostični tok v trajanju 1 sec Iq (kA)
154
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
2
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne
Izbira sprostitvene napetosti
Ne
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Primerno za talno pritrditev
Da
Primerno za vgradnjo spredaj
Da
Primerno za vgradnjo na sredini, spredaj
Da
Primerno za vgradnjo v distribucijsko ploščo
Da
Primerno za vmesno montažo
Ne
Vrsta kontrolnega elementa
S kratkim ročajem
Ključavnica
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP40
Različica kot stikalo za vzvratno vožnjo
Ne
Nazivna delovna napetost (V)
od 690 do 690
Nazivni kratkostični vzdržni tok lcw (kA)
5,5
Barva kontrolnega člena
Rdeča
Število stikal
1
Nazivni trajni tok pri AC-23, 400 V (A)
100
Z vnaprej sestavljenimi kabli
Ne
Globina (mm)
62,5
Višina (mm)
85
Širina (mm)
90
Primeren za talno montažo
Ne
Material ohišja
Umetna masa
Barva ohišja
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center