Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor SIRIUS S00 3P 12A 5,5kW 1NC 230V AC

Šifra: 2796091

EAN: 4011209785458

SIEMENS

3RT2017-2AP02 - 3RT20172AP02

No product image

Kontaktor, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400 V, 3-polni, 230 V AC, 50/60 Hz, 1 NC, vzmetni...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
12
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
5,5
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 230 do 230
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
22
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
8,5
Modularna različica
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vzmetna sponka - povezava
Nazivna delovna moč NEMA (kW)
5,5162

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center