Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

19" plošča montažna GIGAMEDIA 19'' 4U DIN nosilec za 22 modulov-pocinkano jeklo 482mm 178mm

Šifra: 2851645

EAN: 3700575944194

GIGAMEDIA

DINSUP - GGM DINSUP

No product image

19' 4U DIN nosilec 22 modulov - pocinkano jeklo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Širina (mm)
482
Višina (mm)
178

Ostali podatki ali lastnosti

Globina (mm)
130

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center