Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor toka SCHNEIDER 1A 208V AC 1CO

Šifra: 2623733

EAN: 3389119405195

SCHNEIDER ELECTRIC

RM35BA10 - Automation panel off

No product image

Krmilni rele črpalke RM35-BA - obseg 1 do 10 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Trenutno merilno območje (A)
1
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
208
Napetost upravljanja
AC
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
Ne
Možnost Enofazega toka
Da
Mogoč trofazni podtok
Da
Mogoč enofazni nadtok
Da
Mogoč trofazni nadtok
Da
Možnost Enofazne histereze
Da
Mogoča trofazna histereza
Da
Vsebuje funkcijo DC-podtok
Ne
Funkcija histereze enosmernega toka
Ne
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
208
Vsebuje funkcijo enosmerna napetost, tok
Ne
Min. nastavljiva zamuda (s)
1
Največja dovoljena zamuda (s)
60
Min nastavljiva zakasnitev (s)
0,1
Največja dovoljena zakasnitev (s)
10
Širina (mm)
35
Višina (mm)
90
Globina (mm)
72
Zunanji tok transformatorja
Ne
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Prag tok 2 (A)
od - do -
Prag tok 1 (A)
od - do -
Napajalna napetost DC (V)
od - do -
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
od - do -
Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Vrsta napajalne napetosti
AC
Merilno območje napetosti (V)
od - do -

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center