Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor napetosti SCHNEIDER 24V 24V AC/DC 1CO

Šifra: 2623729

EAN: 3389119405157

SCHNEIDER ELECTRIC

RM17UBE16 - Automation panel off

No product image

Krmilni rele napetosti RM17-U - obseg 20 do 80 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
AC/DC
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
Ne
1-fazni nizkonapetostni
Da
3-fazni nizkonapetostni
Ne
1-fazni prenapetostni
Da
3-fazni prenapetosti
Ne
Možnost Enofazne histereze
Da
Mogoča trofazna histereza
Ne
Vsebuje funkcijo DC podnapetosti
Da
Vsebuje funkcijo nadnapetosti DC
Da
Vsebuje funkcijo DC napetosti histereza
Da
Napetost merilno območje 1 (V)
20
Napetost merilnega območja 2 (V)
20
Napetost merilnega območja
AC/DC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
24
Prag napetosti (V)
od 20 do 80
Min. nastavljiva zamuda (s)
0,1
Največja dovoljena zamuda (s)
10
Min nastavljiva zakasnitev (s)
0,1
Največja dovoljena zakasnitev (s)
10
Širina (mm)
17,5
Višina (mm)
90
Globina (mm)
72
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Napajalna napetost DC (V)
od - do -
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
od - do -
Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center