Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor faz SCHNEIDER 400V AC od 0,15 do 10V 1CO

Šifra: 2763304

EAN: 3606480377495

SCHNEIDER ELECTRIC

A9E21180

No product image

Fazni krmilni rele iRCP - 8 A - 400 V 50/60 Hz - 1 OC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
400
Napetost upravljanja
AC
Merilno območje napetosti (V)
od 0,15 do 10
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
Ne
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 400 do 400
Funkcija spremljanja zaporedja faz
Da
Funkcija za nadzor nad napakami
Da
Funkcija podnapetostne pokritosti
Ne
Funkcija prenapetostne pokritosti
Ne
Nadziranje asimetrij faze
Da
Največja dovoljena zakasnitev (s)
0,3
Širina (mm)
36
Višina (mm)
88,1
Globina (mm)
65
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Napajalna napetost DC (V)
od - do -
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
od 400 do 400
Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 400 do 400
Nazivni stikalni tok (A)
8
Zahtevan zunanji napajalnik
Ne
Vrsta napajalne napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center