Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pritrdilna sponka SCHNEIDER za DIN 35mm končna SIV PVC 9,5mm

Šifra: 2703297

EAN: 3606480534683

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTRAABV35

No product image

NSYTR zaključek z vijakom 9,5 mm za letve DIN 35 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
končna
Barva
siva
Material
Umetna masa
Širina / razmak (mm)
9,5

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Tip zaklepanja
Vijačen
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V2
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
32,8
Dolžina (mm)
48,6
Širina (mm)
9,5
Globina (mm)
50,5
Kakovost materiala
Poliamid

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center