Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključni kabel SCHNEIDER F/UTP Cat.5 5m SIV

Šifra: 2624164

EAN: 3595862002196

SCHNEIDER ELECTRIC

490NTW00005 - Automation controlle

No product image

Ethernet Connexium kabel - zašč. prepleteni par, raven kabel - 5 m - 2 x RJ45

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Tip kabla
F/UTP
Kategorija
Cat.5
Dolžina (m)
5
Barva zunanjega plašča
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Tip konektorja 1
RJ45 8(8)
Tip konektorja 2
RJ45 8(8)
Protipregibni skoznik
Vbrizgan
Zaščita z zapahom
Da
Barva protipregibnega skoznika
Črna
Negorljivo
Ne
Brezhalogensko
Ne
Kabel
1x4
AWG velikost
24
Pin Dodelitev
01:01
Odporen na olje (v skladu z EN 60811-404)
Ne
Brez halogenov v skladu z EN IEC 60754-3
Ne
Brez halogenov v skladu z EN IEC 60754-1
Ne
Brezhalogenski po IEC 60754-2
Ne
Potreben prevod
Ne
Potreben prevod
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center