Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za montažo I SPACIAL Pritrjevanje delov / setov na drog, za omare širine 600MM (CRN, S3D, SBM)

Šifra: 2642957

EAN: 3606480198915

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFPSC60

No product image

Prip. WM Spacial za pr. na drog, d 600. Za drog maks. 675. Maks. obr.: 100 kg.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL
Izvedba
Pritrjevanje delov / setov

Ostali podatki ali lastnosti

Širina (mm)
595
Višina (mm)
45
Globina (mm)
32,5
Vrsta pribora
Montažni steber
Material
Jeklo
Rezervni del
Ne
Pripomoček
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center