Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za inštalacijo I SPACIAL Komponenta podpore 155mm kovina kotna za S3CM HMI omaro, 50mm

Šifra: 2643015

EAN: 3606480212963

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCMUTC50

No product image

Fiksni nosilec, kvadraten 50 mm RAL 7040. Za omaro SPACIAL S3CM HMI

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL
Izvedba
Komponenta podpore
Širina (mm)
155
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
144
Globina (mm)
144
Barva
siva
RAL številka
RAL 7040
Največja nosilnost (kg)
1,35

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center