Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za inštalacijo I SCHNEIDER Nosilec za kable 140mm PVC

Šifra: 1195818

EAN: 3606480184239

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSCCDINLG140

No product image

Komplet 10 podpornikov kablov iz plastike dolžine 140 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Nosilec za kable
Širina (mm)
140
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
40
Globina (mm)
50
Barva
Črna
RAL številka
9005

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center