Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za inštalacijo I SCHNEIDER Distančniki 100mm kovina M6, višine 20mm

Šifra: 2642000

EAN: 3606480148927

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYEX206

No product image

Šestrobi distančniki M6 višine 20 za dvig. montažnih plošč itd. V kompletu: 100

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Distančniki
Širina (mm)
100
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
20
Globina (mm)
145
Barva
Drugo
RAL številka
7040

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center