Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita ACTI9 iPRD T2 s sig. (2+0) 20kA 65kA 350V 1,5kV

Šifra: 2777590

EAN: 3606480504860

SCHNEIDER ELECTRIC

A9L65201 - iPRD65

No product image

Modularna prenapetostna zaščita iPRD65r - 2P - 350 V - z daljinskim prenosom

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 iPRD
Vrsta polov
(2+0)
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
20
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
65
Nazivna napetost AC (V)
350
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,5

Ostali podatki ali lastnosti

Konfiguracija omrežja
TN-C-S
Max. stalna napetost AC (V)
350
Stopnja napetostne zaščite L-N (kV)
1,5
Stopnja napetostne zaščite N-PE (kV)
1,5
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Velikost
4 HP
Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2)
25
Največji prilagodljiv prečni prerez konduktorja (fini prameni) (mm2)
16
S kontaktom oddaljene signalizacije
Da
Vgrajena dodatna varovalka (kV)
Ne
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Prikaz kratkega stika
Ne
Konfiguracija sistema DC
Ne
Konfiguracija sistema IT
Ne
Konfiguracija sistema TN
Ne
Konfiguracija sistema TN-C
Da
Konfiguracija sistema TN-C-S
Ne
Konfiguracija sistema TN-S
Ne
Konfiguracija sistema TT
Ne
Konfiguracija sistema drugo
Ne
Število vodnikov (brez ozemljitve)
2
Prekinitvena zmogljivost kratkega stika (Isccr) (kA)
50
maks. nadtokovna zaščita, vzporedna vezava (varovalka) (A)
80
maks. nadtokovna zaščita, serijska vezava (varovalka) (A)
80
Integrirana zaščita pred kratkim stikom
Ne
Brez uhajanja toka
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center