Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita ACTI9 iPF K T2 (1+0) 15kA 40kA 320V 1,5kV

Šifra: 2762962

EAN: 3606480089824

SCHNEIDER ELECTRIC

A9L15686 - iPF K 40

No product image

Modularna prenapetostna zaščita iPF K 40 - 1 pol - 340 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 iPF K
Vrsta polov
(1+0)
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
15
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
40
Nazivna napetost AC (V)
320
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,5

Ostali podatki ali lastnosti

Konfiguracija omrežja
TT
Max. stalna napetost AC (V)
340
Stopnja napetostne zaščite L-N (kV)
1,5
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Velikost
2 modularna razmika
Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2)
25
Največji prilagodljiv prečni prerez konduktorja (fini prameni) (mm2)
16
S kontaktom oddaljene signalizacije
Ne
Vgrajena dodatna varovalka (kV)
Ne
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Prikaz kratkega stika
Da
Konfiguracija sistema DC
Ne
Konfiguracija sistema IT
Ne
Konfiguracija sistema TN
Ne
Konfiguracija sistema TN-C
Da
Konfiguracija sistema TN-C-S
Ne
Konfiguracija sistema TN-S
Ne
Konfiguracija sistema TT
Da
Konfiguracija sistema drugo
Ne
Število vodnikov (brez ozemljitve)
1
maks. nadtokovna zaščita, vzporedna vezava (varovalka) (A)
40
maks. nadtokovna zaščita, serijska vezava (varovalka) (A)
40
Integrirana zaščita pred kratkim stikom
Ne
Brez uhajanja toka
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center