Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopnik - komplet/kompaktni HARMONY 2POZ ČRN S kratkim ročajem 0-1 ni za osvetlitev 1NO

Šifra: 1085828

EAN: 3389110887075

SCHNEIDER ELECTRIC

XB4BD21

No product image

Črno izbirno stikalo O 22 2 stabilna položaja, 1 NO 600 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Število preklopnih položajev (POZ)
2
Barva gumba
Črna
Vrsta kontrolnega elementa
S kratkim ročajem
Funkcija preklopa, zapahnitev
0-1
Primerno za osvetlitev
ni za osvetlitev
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
Ne
Premer luknje (mm)
22,5
Povrnitev na vzmet
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Z okvirjem
Da
Material za prednji obroč
kovinski
Barva sprednjega obroča
Krom
Stopnja zaščite (NEMA)
13

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center