Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopnik - glava SCHNEIDER 2POZ ČRN Ključ ni funkcije preklopa vzmet nesvetleč PVC

Šifra: 2620427

EAN: 3389110850086

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB5AG6K

No product image

Glava izbirnega stikala O 22 2 položaja povratna vzmet, 4 multičipi

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število preklopnih položajev (POZ)
2
Barva kontrolnega člena
Črna
Vrsta kontrolnega elementa
Ključ
Funkcija preklopa, zapahnitev
ni funkcije preklopa
Povrnitev na vzmet
vzmet
Primerno za osvetlitev
nesvetleč
Material za prednji obroč
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Barvni indikator ohišja svetilke
Se ne uporablja
Zasnova objektiva
Okrogla
Premer luknje (mm)
22,5
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP66
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Črna
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center