Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopni rele ZELIO 1CO 60V 6A 6,2mm s podnožjem LED Vzmetna sponka DC

Šifra: 2625575

EAN: 3606480077920

SCHNEIDER ELECTRIC

RSL1PRFU

No product image

Tanek vmesnik releja za vtičnik - Zelio RSL - 1 C/O - 60 V DC - 6 A - z LED

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
60
Nazivni tok (A)
6
Širina (mm)
6,2
Skupaj s podnožjem
s podnožjem
Z LED indikacijo
LED
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Pogon, preklapljanje položaja
Mono stabilen
S prisilno vodenimi kontakti
Da
Vrsta kontaktnega stikala
Enostavni kontakt
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Višina (mm)
78,6
Globina (mm)
101
S snemljivimi sponkami
Da
Pogon, polarnost
Brez polarnosti
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 60 do 60
Material stične površine
Drugo
Material kontakta
Drugo
Material Vstavi ime
Drugo
Kategorija relejne tehnologije v skladu z IEC 61810-7
RT I
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center