Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Potenciometer HARMONY Glava O 22 + namestitvena osnova + potenciometer 4,7kOhm

Šifra: 2769453

EAN: 3606480985003

SCHNEIDER ELECTRIC

XB4BD912R4K7

No product image

Glava O 22 + namestitvena osnova + potenciometer 47 K

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Odpornost (Ohm)
4,7k

Ostali podatki ali lastnosti

Priključna moč (W)
1
Premer luknje (mm)
22
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Število vrtljajev
od 0 do 10
Tip električne povezave
Drugo
Stopnja zaščite (NEMA)
4X

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center