Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontaktor TESYS K Krmilni rele 3NO 1NC 220V DC

Šifra: 1219770

EAN: 3389110484366

SCHNEIDER ELECTRIC

CA3KN31MD - *mk

No product image

Krmilni rele TeSys K - 3 NO + 1 NC - <lt/>= 690 V - 220 V DC standardna tulj.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
3
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
220
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Nazivni tok, 400 V (A)
10
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Število pomožnih kontaktov kot običajno zaprti kontakti
0
Število pomožnih kontaktov kot običajno odprti kontakti
0
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
0
Način montaže
DIN-letev/vijak
Vmesnik
Ne
Z LED indikacijo
Ne
Možno ročno delovanje
Ne
Ročno delovanje
Ne
Delovna napetost pri DC (V)
od 690 do 690
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Nazivni delovni tok (A)
10
Nazivni stikalni tok (A)
0,005
Tip delovne napetosti (AC/DC)
DC
Globina (mm)
93
Višina (mm)
77
Širina (mm)
45

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center