Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontaktor TESYS K Krmilni rele 2NO 2NC 230V AC

Šifra: 1163077

EAN: 3389110500257

SCHNEIDER ELECTRIC

CA2KN22P7

No product image

Krmilni rele TeSys K - 2 NO + 2 NC - <lt/>= 690 V - 230 V AC tuljava

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
2
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
2
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
230
Nazivni tok, 400 V (A)
10
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Način montaže
DIN-letev/vijak
Vmesnik
Ne
Z LED indikacijo
Ne
Možno ročno delovanje
Ne
Ročno delovanje
Ne
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 690 do 690
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 690 do 690
Nazivni delovni tok (A)
10
Nazivni stikalni tok (A)
0,005
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Globina (mm)
57
Višina (mm)
58
Širina (mm)
45

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center