Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožna modularna naprava ACTI9 daljinski krmilnik za iC60 brez Ti24 1-2P 230V

Šifra: 2626272

EAN: 3606480097942

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C70112 - RCA

No product image

Daljinsko vodeni dodatek RCA za iC60 1P-1PN-2P

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni stikalni tok (A)
0,01
Namestitev naprave
Inštalacijski odklopnik (MCB)
Dodatna oprema
Daljinski upravljavec
Priloženo ob dobavi
Ne
Širina montaže (TE)
3,5
Nadzor tipa napetosti
AC
Autotest funkcije ozemljitvenega toka
Ne
Primerno za maks. št. polov glavne kontaktne enote (skupaj)
2
Primerno za maks. tok glavne kontaktne enote (A)
63
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0
Širina v številu modularnih razmakov
3,5
Vrsta napetosti
AC
Funkcija
Daljinski upravljavec

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center