Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Pokrov za kotni element PEKOM PNK 0-180° 100mm jeklo Galvanizirano

Šifra: 2849202

EAN: 8605050576295

PEKOM

80010080 - 0-180 PNK 100 PL

No product image

Pokrov za kotni element PEKOM 0-180 PNK, širina 100mm, galvaniziran

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Turn (kot)
0-180°
Širina (mm)
100
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center