Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Pokrov kabelske police KLIK PNK 300mm 3000mm Vroče cinkano

Šifra: 2802020

EAN: 8605050569990

PEKOM

800200122 - KPC PNK 300/3000 TC/

No product image

Pokrov kabelske police Pekom PNK širina: 300mm dolžina: 3000mm jeklo Vroče cinkano

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KLIK
Širina pokrova (mm)
300
Dolžina (mm)
3000
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina materiala (mm)
0,8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center