Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podstavek za omaro I SPACIAL Širinski 100mm 1000mm 1000mm kovina

Šifra: 1190992

EAN: 3606485126586

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPF10100

No product image

Prednje podnožje Spacial SF/SM - 100 x 1000 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL
Izvedba
Širinski
Višina (mm)
100
Širina (mm)
1000
Globina (mm)
1000
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva
Širina omare za namestitev (mm)
1000
Primeren za prezračevanje
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
Primeren za krpanje kabla
Da
Največja nosilnost (kg)
1300
RAL številka (približno)
7030
Primeren za zunanjo postavitev
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center