Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podstavek za omaro I SPACIAL Globinski 200mm 500mm 500mm jeklo

Šifra: 1222097

EAN: 3606485126739

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPS5200

No product image

Stransko podnožje Spacial SF/SM - 200 x 500 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL
Izvedba
Globinski
Višina (mm)
200
Širina (mm)
500
Globina (mm)
500
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva
Globina za vgradnjo omare (mm)
500
Primeren za prezračevanje
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
Primeren za krpanje kabla
Da
RAL številka (približno)
7030
Primeren za zunanjo postavitev
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center