Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podstavek za omaro I SCHNEIDER Širinski 100mm 800mm 815mm Inox 304L

Šifra: 2780660

EAN: 3606480625992

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPFX8100

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Širinski
Višina (mm)
100
Širina (mm)
800
Globina (mm)
815
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
Nerjaveče jeklo
Širina omare za namestitev (mm)
800
Primeren za prezračevanje
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Da
Primeren za krpanje kabla
Da
Največja nosilnost (kg)
900
Stopnja mehanske odpornosti
Drugo
Primeren za zunanjo postavitev
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center