Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podstavek za omaro I SCHNEIDER Globinski 100mm 115mm 600mm Inox 304L

Šifra: 2780666

EAN: 3606480626067

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPSX6100

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Globinski
Višina (mm)
100
Širina (mm)
115
Globina (mm)
600
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
Nerjaveče jeklo
Globina za vgradnjo omare (mm)
500
Primeren za prezračevanje
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Da
Primeren za krpanje kabla
Da
Stopnja mehanske odpornosti
Drugo
Primeren za zunanjo postavitev
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center