Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podstavek za omaro E KOMPLET 320mm 750mm 60mm PVC

Šifra: 2795937

EAN: 3606480778001

Drugi proizv.

NSYZNPLA73G

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Izvedba
Komplet podstavkov
Višina (mm)
320
Širina (mm)
750
Globina (mm)
60
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva
Širina omare za namestitev (mm)
750
Globina za vgradnjo omare (mm)
320
Primeren za prezračevanje
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Da
Primeren za krpanje kabla
Ne
RAL številka (približno)
7030
Primeren za zunanjo postavitev
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center