Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA U/UTP Cat.6 ZEL B2ca LSOH 250Mhz 500M

Šifra: 2854834

EAN: 3700575964970

GIGAMEDIA

GGM C6U4PFRBT5 - C6 U/UTP

No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA U/UTP Cat.6 ZE B2ca LSOH 500M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Tip kabla
U/UTP
Kategorija
Cat.6
Barva zunanjega plašča
Zelena

Ostali podatki ali lastnosti

Površina vodnika
prazen
Identifikacija jedra
Barva
Zaščita elementa pred motnjami
Brez
Zaščita proti motnjam
Brez
Vzdolžni kabel za blokiranje vode
ni vzdol.kab.bl.vod.
Radialni kabel za blokiranje vode
brez rad.kabla
Razred odziva na ogenj
B2ca
Razred razvoja dima
s1a
Razred gorečih kapljic
d1
Razred kislosti
a1
Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2)
brez halo.(EN 60754)
Brezhalogenski po IEC 60754-2
brezh.po IEC 60754-2
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
nizka dimnost
Nizka dimnost po IEC 61034-2)
ni z nizko dimnostjo
Odporen na olje (v skladu z EN 60811-404)
Odporen na olje
Odporen na olje (v skladu z IEC 60811-404)
neodporen na olje
Izolacija po IEC 60331
ni izol.po IEC 60331
Zunanji premer (približno) (mm)
6,2
Vrednost NVP (%)
67
Tla
ni tla
UV odporno
ni UV odpor.
Material vodnika
Baker
Velikost AWG
23
Geometrija kabla
Okrogla
Identifikacija jedra po HD 308 S2
ni po HD 308 52
Primeren kot telefonski kabel
ni kot telefon.kabel
Primeren kot računalniški podatkovni kabel
Primeren kot računal
Primeren kot signalni kabel
neprim.kot sig.kabel
Certificirano za uporabo na ladji
ni za upo.na ladji

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center