Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - napajalnik SCHNEIDER od 24 do 48V DC od 3,3 do 24V DC 4,5A

Šifra: 2624927

EAN: 3595864029771

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXCPS3020H - Automation controlle

No product image

Napajalni modul X80 - 24 do 48 V, izoliran DC - za težke razmere

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Vhodna napetost pri DC (V)
od 24 do 48
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC
Izhodna napetost pri DC (V)
od 3,3 do 24
Vrsta izhodne napetosti
DC
Max. izhodni tok DC (A)
4,5

Ostali podatki ali lastnosti

Vhodna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Max. vhodni tok DC (A)
1,65
Izhodna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Redundanca
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Širina (mm)
68
Višina (mm)
100
Globina (mm)
150
Izhodna moč (W)
31,2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center