Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - napajalnik SCHNEIDER od 115 do 230V AC od 3,3 do 24V DC

Šifra: 2624573

EAN: 3595863908954

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXCPS2000 - Automation controlle

No product image

Napajalni modul X80 - 100 do 240 V AC - 20 W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Vhodna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 115 do 230
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
AC
Izhodna napetost pri DC (V)
od 3,3 do 24
Vrsta izhodne napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Vhodna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 115 do 230
Max. vhodni tok AC 50 Hz (A)
0,61
Max. vhodni tok AC 60 Hz (A)
0,61
Izhodna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Redundanca
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Širina (mm)
68
Višina (mm)
100
Globina (mm)
160
Izhodna moč (W)
20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center