Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - montažno stoj. SCHNEIDER z vgr.napajaj.

Šifra: 2624571

EAN: 3595863908862

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXXBP0400 - Automation controlle

No product image

Ohišje M340 - 4 reže - montaža na panel, ploščo ali letev DIN

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Z vgrajenim napajanjem
z vgr.napajaj.

Ostali podatki ali lastnosti

Vhodna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Vhodna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Vhodna napetost pri DC (V)
od - do -
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC
Izhodna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Izhodna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Izhodna napetost pri DC (V)
od - do -
Vrsta izhodne napetosti
DC
Redundanca
Ne
Število rež
4
Montaža letve mogoča
Da
Stenska montaža/neposredna montaža
Da
Možna montaža spredaj
Da
Možna montaža stojala
Da
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Kategorija po EN 954-1
1
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Drugo
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Drugo
Širina (mm)
242,4
Višina (mm)
103,7
Globina (mm)
19
SIL v skladu z IEC 61508
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center