Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - logični modul SCHNEIDER SR 26 I-O 24 VDC 24V DC 16DI 6AI 10DO brez izh.relejaRLY

Šifra: 1143108

EAN: 3389110549997

SCHNEIDER ELECTRIC

SR3B262BD - *mk

No product image

Modularni pametni rele Zelio Logic - 26 I O - 24 V DC - ura - zaslon

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Napajalna napetost DC (V)
24
Vrsta napajalne napetosti
DC
Število digitalnih vhodov (DI)
16
Število analognih vhodov (AI)
6
Število digitalnih izhodov (DO)
10
Z izhodnim relejem (RLY)
brez izh.releja

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
od - do -
Preklopni tok (A)
0,5
Število HW-vmesnikov RS-232
1
Število HW-vmesnikov RS-485
1
Število drugih HW-vmesnikov
1
Z optičnim vmesnikom
Ne
Podpira protokol TCP / IP
Ne
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira protokol KNX
Ne
Podpira MODBUS protokol
Ne
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Ne
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Ne
Bluetooth radijski standard
Ne
Wi-Fi brezžični standard 802,11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
GSM brezžični standard
Ne
Radio standardni UMTS
Ne
Glavna IO povezava
Ne
Redundanca
Ne
S prikazom
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Osnovna naprava
Da
Razširljiv
Da
Razširitev naprave
Ne
S timerjem
Da
Montaža letve mogoča
Da
Stenska montaža/neposredna montaža
Da
Možna montaža spredaj
Da
Možna montaža stojala
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Kategorija po EN 954-1
1
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
124,6
Višina (mm)
90
Globina (mm)
59,5
SIL v skladu z IEC 61508
Brez
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine G (neprevodni prah)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine F (ogljikov prah)
Ne
Certificirano za UL skupino nevarnih lokacij E (kovinski prah)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine D (propan)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine C (etilen)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine B (vodik)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine A (acetilen)
Ne
Certificirano za UL razdelek 2 za nevarne lokacije
Ne
Certificirano za UL razdelek 1 za nevarne lokacije
Ne
Certificiran za UL razred nevarnih lokacij III
Ne
Certificiran za UL razred nevarnih lokacij II
Ne
Certificirano za UL razred nevarnih lokacij I
Ne
Podporni protokol za EtherCAT
Ne
Priključna moč (W)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center