Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - komunikacij. m. SCHNEIDER

Šifra: 2624907

EAN: 3595864024431

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXNOM0200 - Automation controlle

No product image

Modul serijske povezave z 2 vhodoma RS-485/232 v načinih Modbus in Character

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER

Ostali podatki ali lastnosti

Število HW-vmesnikov RS-232
1
Število HW-vmesnikov RS-485
1
Z optičnim vmesnikom
Ne
Podpira protokol TCP / IP
Ne
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira protokol KNX
Ne
Podpira MODBUS protokol
Da
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Ne
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Ne
Bluetooth radijski standard
Ne
Wi-Fi brezžični standard 802,11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
GSM brezžični standard
Ne
Radio standardni UMTS
Ne
Glavna IO povezava
Ne
Redundanca
Ne
Tip prenosa podatkov
Modul za razširitev stojala
Hitrost prenosa (kBit/s)
115,2
Z zmožnostjo ločevanja
Da
Kategorija po EN 954-1
1
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
29
Višina (mm)
100
Globina (mm)
160
SIL v skladu z IEC 61508
Brez
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine G (neprevodni prah)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine F (ogljikov prah)
Ne
Certificirano za UL skupino nevarnih lokacij E (kovinski prah)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine D (propan)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine C (etilen)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine B (vodik)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine A (acetilen)
Ne
Certificirano za UL razdelek 2 za nevarne lokacije
Ne
Certificirano za UL razdelek 1 za nevarne lokacije
Ne
Certificiran za UL razred nevarnih lokacij III
Ne
Certificiran za UL razred nevarnih lokacij II
Ne
Certificirano za UL razred nevarnih lokacij I
Ne
Podporni protokol za EtherCAT
Ne
Število HW-vmesnikov CAN
0
Priključna moč (W)
1,1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center