Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - digitalni modul SCHNEIDER

Šifra: 2624945

EAN: 3595864081595

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXDAI0805 - Automation controlle

No product image

Diskretni vhodni modul M340 - 8 vhodov - 200 do 240 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 200 do 240
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
od 200 do 240
Napajalna napetost DC (V)
od - do -
Vrsta napajalne napetosti
AC
Nastavljivi digitalni vhodi
Ne
Nastavljivi digitalni izhodi
Ne
Vhodni tok pri signalu 1 (mA)
10,4
Dovoljena vhodna napetost (V)
od 200 do 240
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
AC
Dopustna napetost na izhodu (V)
od 200 do 240
Vrsta izhodne napetosti
AC
Zaščita pred kratkim stikom, izhodi na voljo
Ne
Redundanca
Ne
Tip električne povezave
Povezava vtiča
Časovni zamik pri izmenjavi signala (ms)
od 10 do 20
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
33
Višina (mm)
100
Globina (mm)
150
SIL v skladu z IEC 61508
Brez
Priključna moč (W)
4,73

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center