Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - digitalni modul SCHNEIDER

Šifra: 2624924

EAN: 3595864027401

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXDDO1612H - Automation controlle

No product image

Diskretni izhodni modul M340 - 16 O polprevodniški - 24 V DC - za težke razmere

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
od - do -
Napajalna napetost DC (V)
od 24 do 24
Vrsta napajalne napetosti
DC
Nastavljivi digitalni vhodi
Ne
Nastavljivi digitalni izhodi
Da
Vhodni tok pri signalu 1 (mA)
0,65
Dovoljena vhodna napetost (V)
od 24 do 24
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC
Izhodni tok (A)
0,5
Dopustna napetost na izhodu (V)
od 24 do 24
Vrsta izhodne napetosti
DC
Zaščita pred kratkim stikom, izhodi na voljo
Da
Redundanca
Ne
Tip električne povezave
Povezava vtiča
Časovni zamik pri izmenjavi signala (ms)
od 1,2 do 1,2
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
33
Višina (mm)
100
Globina (mm)
150
SIL v skladu z IEC 61508
Brez
Priključna moč (W)
2,26

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center