Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - digitalni modul SCHNEIDER

Šifra: 2624922

EAN: 3595864025803

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXDRA1605H - Automation controlle

No product image

Diskretni izhodni modul M340 - 16 O rele - 24 V DC - za težke razmere

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 24 do 240
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
od 24 do 240
Napajalna napetost DC (V)
od 24 do 24
Vrsta napajalne napetosti
AC/DC
Nastavljivi digitalni vhodi
Ne
Nastavljivi digitalni izhodi
Da
Vhodni tok pri signalu 1 (mA)
0,65
Dovoljena vhodna napetost (V)
od 24 do 24
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
AC/DC
Izhodni tok (A)
2
Dopustna napetost na izhodu (V)
od 24 do 24
Vrsta izhodne napetosti
AC/DC
Zaščita pred kratkim stikom, izhodi na voljo
Da
Redundanca
Ne
Tip električne povezave
Povezava vtiča
Časovni zamik pri izmenjavi signala (ms)
od 0 do 12
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
33
Višina (mm)
100
Globina (mm)
150
SIL v skladu z IEC 61508
Brez
Priključna moč (W)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center