Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - cpe modul SCHNEIDER od 24 do 24V DC

Šifra: 2624911

EAN: 3595864024493

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXP3420302H - Automation controlle

No product image

Modul procesorja M340 - maks. 1024 diskreten + 256 analogni I/O - CANopen

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Napajalna napetost DC (V)
od 24 do 24
Vrsta napajalne napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
modularni
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
od - do -
Max. število časovnih preklopov
0
Čas obdelave (1K, binarna operacija) (ms)
12
Število HW-vmesnikov industrijski Ethernet
2
Število HW-vmesnikov PROFINET
0
Število HW-vmesnikov RS-232
1
Število HW-vmesnikov RS-422
0
Število HW-vmesnikov RS-485
1
Število USB HW vmesnikov
1
Število HW-vmesnikov vzporedno
0
Število brezžičnih HW-vmesnikov
0
Število drugih HW-vmesnikov
4
Z optičnim vmesnikom
Ne
Podpira protokol TCP / IP
Ne
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira protokol KNX
Ne
Podpira MODBUS protokol
Ne
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Ne
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Ne
Bluetooth radijski standard
Ne
Wi-Fi brezžični standard 802,11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
GSM brezžični standard
Ne
Radio standardni UMTS
Ne
Glavna IO povezava
Ne
Komponenta sistema
Ne
Redundanca
Ne
S prikazom
Ne
Tip pomnilnika
RAM
Velikost pomnilnika (KByte)
4096
Možna dodatna razširitev spomina
Ne
Montaža letve mogoča
Ne
Stenska montaža/neposredna montaža
Ne
Možna montaža spredaj
Ne
Možna montaža stojala
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Drugo
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Drugo
Širina (mm)
35
Višina (mm)
100
Globina (mm)
160
SIL v skladu z IEC 61508
Brez
Podporni protokol za IEC 61850 Ethernet
Ne
Podporni protokol za DNP3
Ne
Podporni protokol za IEC 60870
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine G (neprevodni prah)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine F (ogljikov prah)
Ne
Certificirano za UL skupino nevarnih lokacij E (kovinski prah)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine D (propan)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine C (etilen)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine B (vodik)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine A (acetilen)
Ne
Certificirano za UL razdelek 2 za nevarne lokacije
Ne
Certificirano za UL razdelek 1 za nevarne lokacije
Ne
Certificiran za UL razred nevarnih lokacij III
Ne
Certificiran za UL razred nevarnih lokacij II
Ne
Certificirano za UL razred nevarnih lokacij I
Ne
Podporni protokol za EtherCAT
Ne
Radijski standard 4G
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center