Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - cpe modul SCHNEIDER od 0 do 0V od 0 do 0V DC 1024DI 1024DO 256AI 256AO

Šifra: 2624909

EAN: 3595864024455

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXP3420302 - Automation controlle

No product image

Modul procesorja M340 - maks. 1024 diskreten + 256 analogni I/O - CANopen

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 0 do 0
Napajalna napetost DC (V)
od 0 do 0
Vrsta napajalne napetosti
DC
Število digitalnih vhodov (DI)
1024
Število digitalnih izhodov (DO)
1024
Število analognih vhodov (AI)
256
Število analognih izhodov (AO)
256

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
modularni
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
od 0 do 0
Največje število naslovljivih analognih I / O vrat
256
Največje število naslovljivih digitalnih I / O vrat
1024
Čas obdelave (1K, binarna operacija) (ms)
12
Število HW-vmesnikov industrijski Ethernet
2
Število USB HW vmesnikov
1
Število drugih HW-vmesnikov
4
Z optičnim vmesnikom
Ne
Podpira protokol TCP / IP
Da
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira CAN protokol
Da
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Da
Podpira protokol KNX
Ne
Podpira MODBUS protokol
Da
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Da
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Ne
Bluetooth radijski standard
Ne
Wi-Fi brezžični standard 802,11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
GSM brezžični standard
Ne
Radio standardni UMTS
Ne
Glavna IO povezava
Ne
Komponenta sistema
Ne
Redundanca
Ne
S prikazom
Ne
Tip pomnilnika
RAM
Velikost pomnilnika (KByte)
4096
Možna dodatna razširitev spomina
Da
Montaža letve mogoča
Da
Stenska montaža/neposredna montaža
Da
Možna montaža spredaj
Da
Možna montaža stojala
Da
Primerno za varnostne funkcije
Da
Kategorija po EN 954-1
1
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Višina (mm)
100
Globina (mm)
160
SIL v skladu z IEC 61508
Brez
Podporni protokol za IEC 61850 Ethernet
Ne
Podporni protokol za DNP3
Ne
Podporni protokol za IEC 60870
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine G (neprevodni prah)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine F (ogljikov prah)
Ne
Certificirano za UL skupino nevarnih lokacij E (kovinski prah)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine D (propan)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine C (etilen)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine B (vodik)
Ne
Certificirano za UL nevarno lokacijo skupine A (acetilen)
Ne
Certificirano za UL razdelek 2 za nevarne lokacije
Ne
Certificirano za UL razdelek 1 za nevarne lokacije
Ne
Certificiran za UL razred nevarnih lokacij III
Ne
Certificiran za UL razred nevarnih lokacij II
Ne
Certificirano za UL razred nevarnih lokacij I
Ne
Podporni protokol za EtherCAT
Ne
Radijski standard 4G
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center