Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - analogni modul SCHNEIDER 8AI

Šifra: 2624913

EAN: 3595864025315

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXART0814H - Automation controlle

No product image

Modul analognega vhoda M340 - 8 temperaturnih vhodov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število analognih vhodov (AI)
8

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Povezava vtiča
Nastavljivi analogni vhodi
Da
Nastavljivi analogni izhodi
Ne
Vhodni tok
Ne
Vhodna napetost
Da
Vhodna upornost
Da
Vhod, uporni termometer
Da
Vhod, termočlen
Da
Nastavljiv vhodni signal
Da
Resolucija analognih vhodov (Bit)
16
Izhodni tok
Ne
Izhodna napetost
Ne
Nastavljiv izhodni signal
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Da
Kategorija po EN 954-1
1
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Da
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Da
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Drugo
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Drugo
Višina (mm)
100
Globina (mm)
150
SIL v skladu z IEC 61508
Brez
Priključna moč (W)
3,9

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center