Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Omrežni razsmernik FOX Hibridni H3-10.0-E (Wifi) 10kW 3F

Šifra: 2863017

EAN: 3838629921669

FOX

H3-10.0-E (Wifi) - H3-10.0-E (Wifi)

No product image

3 fazni hibridni omrežni razsmernik FOX ESS serije H3 z 2 MPPT. Max input 16.000VA, output AC A:8000W, B:5000W. DC in AC Type II SPD, IP65 zaščita.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FOX
AC izhodna moč (W)
10
3-fazno napajanje
3F

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
510
Širina (mm)
610
Globina (mm)
359

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center