Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Omara za krmilne aplikacije I SCHNEIDER 400mm 400mm 200mm jeklo

Šifra: 2626648

EAN: 3606480212925

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYS3CM404020 - Universal enclosures

No product image

Omara HMI Spacial S3CM. V400xŠ400xG200 IP54 IK10, RAL7035. Zadnja vrata

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
400
Širina (mm)
400
Globina (mm)
200
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Stopnja zaščite (NEMA)
13

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center