Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir Mureva Styl Pritrdilni okvir enojnaM ANTR HOR/VER PVC Mat

Šifra: 2788462

EAN: 3606480789991

SCHNEIDER ELECTRIC

MUR34107

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Mureva Styl
Število enot (M)
enojna
Barva
Antracit
Smer montaže
Horizontalno in vertikalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Mat

Ostali podatki ali lastnosti

Število enot navpično
1
Primerna je za podometno vgradnjo
Da
Primerno za talni kanal
Ne
Primerna za namestitev v kanalu
Ne
Primeren za inštalacijsko vgradnjo
Ne
Ravna površina modela
Ne
Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Število enot vodoravno
1
RAL številka (približno)
7035
Transparentno
Ne
S tečaji na pokrovu
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Način pritrditve
S kleščami / Vijačna montaža
Širina (mm)
84
Višina (mm)
84
Globina (mm)
28
Število modulov vodoravno (sistem modulov)
0
Število modulov navpično (sistem modulov)
0
Z montažno mrežo
Da
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Podometna montaža
Ne
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center