Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okno za omaro E SCHNEIDER 196mm 235mm 13mm IP65

Šifra: 2642467

EAN: 3606480185267

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYVA2724M

No product image

Plastično okno s prosojnim pokrovom s tečaji. IP 65, D 196 x Š 235 x G 13 mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
196
Širina (mm)
235
Globina (mm)
13

Ostali podatki ali lastnosti

Material okenskih plošč
Umetna masa
Izmenični trak
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center