Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za krm. / sig. prazno SCHNEIDER 5M ČRN IP65 PVC

Šifra: 2613118

EAN: 3389110115017

SCHNEIDER ELECTRIC

XALD05H7 - Control & Signalling

No product image

Temno siv pokrov prazne om. s svetlo sivim pods. - 5 izrezov/ certifikat UL/CSA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število kontrolnih točk (M)
5
Barva pokrova ohišja
Črna
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Material ohišja
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Premer odprtine (mm)
22,5
Vrsta konstrukcije ohišja
Površinska montaža
Širina (mm)
68
Višina (mm)
196
Globina (mm)
53
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Kakovost materiala ohišja
ABS

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center