Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za krm. / sig. prazno HARMONY SIV IP65 PVC

Šifra: 2604012

EAN: 3389110313154

SCHNEIDER ELECTRIC

XAPA1100

No product image

Prazna krmilna postaja - XAP-A - plastična - brez odprtine

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Barva pokrova ohišja
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Material ohišja
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta konstrukcije ohišja
Površinska montaža
Širina (mm)
85
Višina (mm)
146
Globina (mm)
87
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Kakovost materiala ohišja
ABS

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center